Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 975-teilig

ISO 4017 Edelstahl A2 blank 975-teilig Sysko
SHR-SYSKO-ISO4017-A2-975TLG

Art.-Nr. 5964009603

EAN 4056807209470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 975-teilig

Art.-Nr. 5964009603
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
ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank im System-Koffer 4.4.1

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M4, M5, M6 und M8

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Anzahl Teile im Sortiment/Set

975 STK

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

5600,000 g

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 975-teilig inklusive:
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X25

Beschreibung:
M4 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X10

Beschreibung:
M5 x 10 mm
Menge: 100 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X25

Beschreibung:
M5 x 25 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X10

Beschreibung:
M6 x 10 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X10

Beschreibung:
M8 x 10 mm
Menge: 50 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 25 x