Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 685-teilig

ISO 4017 Edelstahl A2 blank 685-teilig Sysko
SHR-6KT-SYSKO-ISO4017-A2-(BLK)-685TLG

Art.-Nr. 5964009600

EAN 4046777480016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 685-teilig

Art.-Nr. 5964009600
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
ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank im System-Koffer 4.4.1

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


  • M6 x 12-25mm

  • M8 x 16-30mm

  • M10 x 20-40mm
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Anzahl Teile im Sortiment/Set

685 STK

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

5962,000 g

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 685-teilig inklusive:
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X12

Beschreibung:
M6 x 12 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 100 x
80 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 80 x
80 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 80 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 50 x
40 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 40 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X20

Beschreibung:
M10 x 20 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X25

Beschreibung:
M10 x 25 mm
Menge: 25 x
20 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X30

Beschreibung:
M10 x 30 mm
Menge: 20 x
15 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X40

Beschreibung:
M10 x 40 mm
Menge: 15 x