Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 333-teilig im System-Koffer 4.4.1.

ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt 333-teilig Sysko
SHR-6KT-SYSKO-ISO4017-8.8-(A2K)-333TLG

Art.-Nr. 5964005702

EAN 4058794052695

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 333-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964005702
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
ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

333 STK

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

8735,000 g

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment 333-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 50 x
40 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 40 x
40 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 40 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20

Beschreibung:
M10 x 20 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25

Beschreibung:
M10 x 25 mm
Menge: 25 x
20 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30

Beschreibung:
M10 x 30 mm
Menge: 20 x
20 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40

Beschreibung:
M10 x 40 mm
Menge: 20 x
20 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X30

Beschreibung:
M12 x 30 mm
Menge: 20 x
15 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X35

Beschreibung:
M12 x 35 mm
Menge: 15 x
15 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X40

Beschreibung:
M12 x 40 mm
Menge: 15 x
13 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X50

Beschreibung:
M12 x 50 mm
Menge: 13 x