Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank UNF
SHR-6KT-VG-GR5-(BLK)-5/8_18X2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf
1 INCH (in) = 25, 4 mm
VG = Vollgewinde
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5/8 in |
Länge (kl1) | 2 in |
Schlüsselweite (s1) | 15/16 Zoll |
Außenantrieb | SW15/16 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | UNF |
Festigkeitsklasse | GR5 |