Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, blank, UNF (Feingewinde)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, blank, UNF (Feingewinde) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, blank, UNF (Feingewinde) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, blank, UNF (Feingewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)