Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank UNC
SHR-6KT-VG-316-1/4_20X1 3/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf
1 INCH (in) = 25, 4 mm
VG = Vollgewinde
316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1/4 in |
Länge (kl1) | 1 3/4 in |
Schlüsselweite (s1) | 7/16 Zoll |
Außenantrieb | SW7/16 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | UNC |