Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNC (Regelgewinde)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNC (Regelgewinde) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNC (Regelgewinde) - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNC (Regelgewinde) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNC (Regelgewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)