Sechskantschraube für HV Garnitur

EN 14399-4 Stahl 10.9 feuerverzinkt
SHR-EN14399/4-10.9-K1-SW60-(TZN)-M36X185

Art.-Nr. 0079436185

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube für HV Garnitur

Art.-Nr. 0079436185

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN EN 14399-4 Stahl 10.9, feuerverzinkt (TZN)

Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubenverbindungen im Metallbau


  • System HV

  • k-Klasse K1

  • Festigkeitsklasse 10.9

  • Stahl feuerverzinkt


HV-Schrauben mit großen Schlüsselweiten:


Große Unterkopffläche


  • geringere Flächenpressung

  • geringeres Setzen


Großer Unterkopfradius


  • geringere Kerbwirkung

  • bessere Dauerschwingfestigkeit


Definierte Reibeigenschaften


  • ermöglicht planmäßiges Vorspannen


Chargenkennzeichen auf dem Produkt


  • Damit darf auf die Forderung einer Prüfbescheinigung 3.1 nach EN 10204 verzichtet werden. (siehe Tab.1 der DIN EN 1090-2:2018-09)


CE-Zeichen


  • Geregeltes Bauprodukt
Hinweis

Die Ausführung von Stahltragwerken mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DIN EN 1993-1-8/NA geregelt. "Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M36

Länge (l1)

185 mm

Kopfhöhe (k1)

23 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Feuerverzinkt

Außenantrieb (s1)

SW60

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (ds)

36 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

185 mm

Steigung

4 mm

Paketdicke min./max.

131-136 mm

Klemmlänge min./max.

143-148 mm

Produktklasse

B

Bauprodukt

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen