Sechskantmutter ISO 4032, Stahl 1.7709, blank
ISO 4032 Stahl 1.7709 blank
MU-6KT-ISO4032-(1.7709)-SW24-M16
Art.-Nr. 5122016
EAN 4056808774496
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 14,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Warmfester Stahl, 1.7709, 21CrMoV5-7 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |