Sechskantmutter selbstsichernd Edelstahl A2 galvanisch verzinkt
DIN 985, Edelstahl A2 verzinkt
MU-6-KT-STOP-DIN985-A2-(A1K)-SW13-M8
Art.-Nr. 039198
EAN 4067992205888
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mutter mit begrenzter Tragfähigkeit
- Keine Beschädigung der Gewindeoberfläche
- Umgebungstemperatur: -70 °C bis +120 °C
- Durch die Zinkschicht ideal zur Vermeidung von Kaltschweißen
Diese Muttern sind an den senkrechten Strichen auf beiden Seiten der Festigkeitsklasse zu erkennen (z. B. |8|).
DIN 985 wurde durch ISO 10511, 10512 und 7040 ersetzt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | DIN 985 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |