Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter schwere Ausführung, Zoll

ASME B18.2.2 Stahl A194 GR2H blank UNC
MU-6KT-SHWR-GR2H-(BLK)-1/2_13

Art.-Nr. 7747350
EAN 4052703434848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.2, Stahl Grade 2H blank, UNC (Regelgewinde)

1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASTM A194 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR2H

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser

1/2 in

Gangzahl pro Zoll

13

Gewindeart

UNC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen