Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll
ASME B18.16.6 Stahl GR8 blank UNC
MU-6KT-SI-NYL-NTE-N8-(BLK)-5/8_11
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser | 5/8 in |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GRC |
Oberfläche | Blank |
Typ | Niedrige Form |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 11 |