Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll
ASME B18.16.6 Edelstahl 316 blank UNC
MU-6KT-SI-NYL-NTE-(316)-5/16_18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 5/16 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Typ | Niedrige Form |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 18 |