Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Stahl GR5, gelb verzinkt, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.16.6 Stahl GR5 gelb verzinkt UNC
MU-6KT-SI-NYL-NTE-N5-(ZNG)-1 1/8_7
Art.-Nr. 7717118
EAN 4059608865333
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser | 1-1/8 in |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GRB |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Typ | Niedrige Form |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 7 |