Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
MU-6KT-STOP-ISO7040-8-(ZFSHL)-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | ISO 7040 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 480 h |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
