Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-ISO7040-10-SW18-(A2K)-M12
Art.-Nr. 5162000312
EAN 4053479388861
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 14,90 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | ISO 7040 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
