Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde ISO10512, Stahl FK10, Zinklamelle silber (ZFSHL)
ISO 10512 Stahl 10 Zink-Lamelle silber Feingewinde
MU-ISO10512-10-SW24-(ZFSHL)-M16X1,5
Art.-Nr. 516202216
EAN 4061975360229
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche, die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
- * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
ISO 10512 ersetzt DIN 982 mit Feingewinde. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde in ISO 7040 aufgenommen | Festigkeitsklassen 5 und 12 wurden gestrichen | ISO 10512 ist für Festigkeitsklassen 6, 8, 10 gültig).
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 10512 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M16 x 1,5 |
Höhe (h1) | 19,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Auflagendurchmesser | 22,49 mm |
