Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 980, Stahl FK10, Zink-Nickel (P3E)
DIN 980 V Stahl I10I Zink-Nickel Feingewinde
MU-STOP-DIN980-V-I10I-SW19-(P3E)-M12X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verliersicherung durch Quettschung des Mutternkörpers
DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 10513 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde wurde in ISO 7042 aufgenommen | Festigkeitsklasse 5 gestrichen | ISO 10513 für Festigkeitsklassen 8, 10, 12 gültig).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M12 x 1,5 |
Höhe (m1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | DIN 980 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | I10I |
Oberfläche | Zink-Nickel |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |