Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 980, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
MU-STOP-DIN980-V-I8I-SW24-(VZD)-M16X1,5
Art.-Nr. 036951615
EAN 4058794213294
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M16 x 1,5 |
Höhe (m1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | DIN 980 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | I8I |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
