Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Edelstahl A2/70, blank
MU-6KT-ISO8673-A2/70-SW13-M8X1
Art.-Nr. 516205308
EAN 4046777382761
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M8 x 1 |
Höhe (m1) | 6,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | ISO 8673 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
