Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 6, blank

MU-6KT-ISO8673-6-SW13-M8X1

Art.-Nr. 516205008

EAN 4046777304404

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 6, blank

Art.-Nr. 516205008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M8 x 1

Höhe (m1)

6,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

ISO 8673

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen