Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Edelstahl A4, blank
MU-6KT-DIN934-A4-SW22-M14X1,5
Art.-Nr. 032614 15
EAN 4045727539620
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M14 x 1,5 |
Höhe (m1) | 11 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
