Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I10I, Zink-Nickel (P3E)
MU-6KT-DIN934-I10I-SW30-(P3E)-M20X1,5
Art.-Nr. 026302015
EAN 4046778484150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.
- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M20 x 1,5 |
Höhe (m1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | I10I |
Oberfläche | Zink-Nickel |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
