Sechskantmutter mit Fein- und Linksgewinde ISO 8673, Stahl 6, blank, Linksgewinde (LH)
MU-6KT-ISO8673-6-SW30-LH-M20X1,5
Art.-Nr. 5162050120
EAN 4046777383003
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M20 x 1,5 |
Höhe | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Blank |
Außenantrieb | SW30 |
ISO | 8673 |
Eckmaß | 32,95 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 20 mm |
Steigung | 1,5 mm |
RoHS-konform | Ja |