Sechskantmutter hohe Form ISO 4033, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-ISO4033-8-SW13-(A2K)-M8
Art.-Nr. 45298128
EAN 4062856494668
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 7,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
RoHS-konform | Ja |
