Sechskantmutter hohe Form ISO 4033, Stahl 10, blank
MU-6KT-ISO4033-10-SW16-M10
Art.-Nr. 452980310
EAN 4065232382382
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 9,3 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 17,77 mm |
RoHS-konform | Ja |