Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll

ASME B18.16.6 Stahl GRC verzinkt UNC
MU-6KT-SI-NYL-NE-N8-(ZN)-5/16_18

Art.-Nr. 7713031
EAN 4050641438492

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.16.6, Stahl GRC, verzinkt, UNC (Regelgewinde)

1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (D)

5/16 in

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GRC

Oberfläche

Verzinkt

Typ

Hohe Form

Gewindeart

UNC

Gangzahl pro Zoll

18

Höhe (m1)

8,9 mm

Schlüsselweite (s1)

1/2 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen