Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll
ASME B18.16.6 Stahl GRC verzinkt UNC
MU-6KT-SI-NYL-NE-N8-(ZN)-5/16_18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (D) | 5/16 in |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GRC |
Oberfläche | Verzinkt |
Typ | Hohe Form |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 18 |
Höhe (m1) | 8,9 mm |
Schlüsselweite (s1) | 1/2 Zoll |