Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 982 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN982-8-SW10-(A2K)-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 7040 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 wurde zusätzlich aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | DIN 982 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |