Sechskantmutter hohe Form mit Feingewinde
ISO 8674 Stahl 8 verzinkt Feingewinde
MU-6KT-ISO8674-8-SW24-(A2K)-M16X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M16 x 1,5 |
Höhe | 16,40 mm |
Außenantrieb | SW24 |
Normen | ISO 8674 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Eckmaß | 26,75 mm |
RoHS-konform | Ja |