Sechskantmutter hohe Form mit Feingewinde
ISO 8674 Stahl 10 blank Feingewinde
MU-6KT-ISO8674-10-SW24-M16X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M16 x 1,5 |
Höhe | 16,4 mm |
Außenantrieb | SW24 |
Normen | ISO 8674 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß | 26.75 |
RoHS-konform | Ja |