Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 936 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN936-17H-SW80-(A2K)-M52X3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M52 x 3 |
Höhe (m1) | 20 mm |
Außenantrieb (s1) | SW80 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |