Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde DIN 936, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde
DIN 936 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Feingew.
MU-6KT-DIN936-04-SW19-(VZD)-M12X1,5
Art.-Nr. 0319151215
EAN 4059609389142
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M12 x 1,5 |
Höhe (m1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | EN 28675, DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |