Sechskantmutter Zoll
ASME B18.2.2 Edelstahl 18-8 blank UNF
MU-6KT-NIED-(18-8)-1/4_28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASTM F594 geregelt
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (D) | 1/4 in |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindeart | UNF |
Höhe | 0.150 in |
Schlüsselweite | 7/16 Zoll |