Sechskantmutter Zoll ASME B18.2.2, Stahl, verzinkt blau passiviert, UNF (Feingewinde)
ASME B18.2.2 Stahl GR2 verzinkt UNF
MU-6KT-MASHR-GRA-WS3/8-(ZN)-10_32
Art.-Nr. 7753011
EAN 4061338790106
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR2 |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (D) | 0,1890 in |
Gangzahl pro Zoll | 32 |
Gewindeart | UNF |
Höhe (m1) | 0,117 in |
Schlüsselweite (s1) | 3/8 Zoll |