Sechskantmutter Zoll ASME B18.2.2, Edelstahl 18-8, UNF (Feingewinde)
ASME B18.2.2 Edelstahl 18-8 blank UNF
MU-6KT-MASHR-(18-8)-WS3/8-10_32
Art.-Nr. 7754311
EAN 4055374287447
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (D) | 0,1890 in |
Gangzahl pro Zoll | 32 |
Gewindeart | UNF |
Höhe (m1) | 0,117 in |
Schlüsselweite (s1) | 3/8 Zoll |