Sechskantmutter, Zoll
ASME B18.2.2 Edelstahl 316 blank UNC
MU-6KT-EDST-316-(BLK)-1/4_20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 ZOLL (in) = 25,4 mm
316 ist vergleichbar mit Edelstahl A4.
Mechanische Eigenschaften sind in ASTM F594 geregelt
Standard-Gewindetoleranz gemäß ASME B1.1 = 2B (für Innengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser Zoll (D) | 1/4 in |
Höhe (m1) | 0.2260 in |
Schlüsselweite (s1) | 7/16 Zoll |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 20 |