Sechskantmutter DIN 934, Messing, blank
DIN 934 Messing blank
MU-6KT-DIN934-MS-SW50-M33
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M33 |
Höhe (m1) | 26 mm |
Außenantrieb (s1) | SW50 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |