Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, vernickelt (E2J)
MU-6KT-ISO4032-8-(E2J)-SW13-M8
Art.-Nr. 45286058
EAN 4046777156195
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ISO 4032 ersetzt DIN 934
- Es besteht keine Austauschbarkeit
- Nenn-Ø geändert
- Mutternhöhen teilweise geändert
- Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert
- Nur für Regelgewinde
- Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
- Abmessungen größer M39 erreichen aufgrund ihrer Geometrie nicht die Prüfkräfte nach ISO 898-2.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 6,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |