Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank

MU-6KT-ISO4032-8-SW65-M42

Art.-Nr. 0310942

EAN 4057709135706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank

Art.-Nr. 0310942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.



Abmessungen größer M39 erreichen aufgrund ihrer Geometrie nicht die Prüfkräfte nach ISO 898-2.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (m1)

34 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen