Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 8, blank
MU-6KT-WN6334-8-SW10-M6
Art.-Nr. 514016
EAN 4046777717174
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Sechskantmutter für zuverlässige und sichere Verbindungen
- Die Höhe der Mutter entspricht dem Dreifachen des Durchmessers, was zusätzliche Stabilität gewährleistet
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 18 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 11,05 mm |
RoHS-konform | Ja |