Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-WN6334-10-SW13-(A2K)-M8

Art.-Nr. 514048

EAN 4046777717532

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 514048

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Sechskantmutter hohe Form für zuverlässige und sichere Verbindungen

  • Hohe Festigkeitsklasse sorgt für ausgezeichnete Belastbarkeit und Sicherheit in anspruchsvollen Anwendungen

  • Hohe Form bietet zusätzliche Stabilität und Festigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

24 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

WN 6334

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Hohe Form

Eckmaß (e)

14,38 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen