Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-WN6334-10-SW10-(A2K)-M6

Art.-Nr. 514046

EAN 4046777717525

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 514046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Sechskantmutter hohe Form für zuverlässige und sichere Verbindungen

  • Hohe Festigkeitsklasse sorgt für ausgezeichnete Belastbarkeit und Sicherheit in anspruchsvollen Anwendungen

  • Hohe Form bietet zusätzliche Stabilität und Festigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe (m1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

WN 6334

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen