Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Edelstahl A2, blank

WN 6334 / DIN 6334 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-WN6334-A2-SW19-M12

Art.-Nr. 5140612
EAN 4046777713909

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

m = 3d
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

36 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

WN 6334

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hohe Form

Eckmaß (e)

21,10 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen