Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Edelstahl A4, blank

MU-HUT-6KT-DIN917-A4-SW30-M20

Art.-Nr. 03490120

EAN 4038898239680

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 03490120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (h1)

25 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Höhe Sechskant

20,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

Niedrig

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

DIN

917

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen