Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Stahl 6, blank

MU-HUT-6KT-DIN917-6-SW55-M36

Art.-Nr. 0357036

EAN 4048539237036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Stahl 6, blank

Art.-Nr. 0357036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M36

Höhe (h1)

44 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Höhe Sechskant

35,5 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Blank

Form

Niedrig

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

DIN

917

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen