Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Edelstahl A2, blank
DIN 986 Edelstahl A2 50 blank
MU-HUT-6KT-DIN986-A2-SW8-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 10,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | DIN 986 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |