Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
MU-HUT-6KT-DIN986-10-SW22-(VZD)-M14
Art.-Nr. 035790514
EAN 4059609390179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (h1) | 26,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | DIN 986 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Ausführung | Rund |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Höhe Sechskant | 12,1 mm |
RoHS-konform | Ja |