Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Messing ,verchromt (F2J)
DIN 1587 Messing verchromt
MU-HUT-6KT-DIN1587-MS-SW24-(F2J)-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung ohne Freistich
Datenblätter(X)
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Ausführung | Ohne Freistich |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 28 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |