Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Messing, vernickelt (E2J)
DIN 1587 Messing vernickelt
MU-HUT-6KT-DIN1587-MS-SW13-(E2J)-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung ohne Freistich
Datenblätter(X)
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Ausführung | Ohne Freistich |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |